Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, lang A1522-4.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061902
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1522-4.7
EAN/GTIN:
     4031132150307
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer, lang A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1522-4.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,7 mm
B3:
84,35 mm
B4:
74 mm
B5:
126 mm
B6:
82 mm
B7:
1,096 mm
B71:
124,904 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0047
C3:
4,7 mm
C31:
f11
C4:
41,65 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,012 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1522-4.7
D c:
4,7 mm
L c:
74 mm
l 1:
126 mm
l 2:
82 mm
d 1:
4,7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,60*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,13*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,30*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,95*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.