Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, lang A1522-5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061908
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1522-5.3
EAN/GTIN:
     4031132150369
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer, lang A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=5,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1522-5.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,3 mm
B3:
89,646 mm
B4:
79 mm
B5:
132 mm
B6:
87 mm
B7:
1,236 mm
B71:
130,76 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0053
C3:
5,3 mm
C31:
f11
C4:
42,35 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,016 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1522-5.3
D c:
5,3 mm
L c:
79 mm
l 1:
132 mm
l 2:
87 mm
d 1:
5,3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,14*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,44*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,88*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,76*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.