Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1544-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062069
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1544-12
EAN/GTIN:
     4031132135014
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=12mm
Weitere Informationen:
J21:
A1544-12
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12 mm
B3:
139,998 mm
B4:
120 mm
B5:
205 mm
B6:
134 mm
B7:
2,798 mm
B71:
202,2 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
f11
C4:
65 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,126 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1544-12
D c:
12 mm
L c:
120 mm
l 1:
205 mm
l 2:
134 mm
d 1:
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,75*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.