Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1544-3.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062087
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1544-3.7
EAN/GTIN:
     4031132054759
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1544-3.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,7 mm
B3:
74,853 mm
B4:
67 mm
B5:
112 mm
B6:
73 mm
B7:
0,863 mm
B71:
111,14 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0037
C3:
3,7 mm
C31:
f11
C4:
37,15 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,007 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1544-3.7
D c:
3,7 mm
L c:
67 mm
l 1:
112 mm
l 2:
73 mm
d 1:
3,7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,73*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,15*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,23*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,84*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,94*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.