Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1544-4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062092
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1544-4.2
EAN/GTIN:
     4031132054803
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1544-4.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,2 mm
B3:
80,099 mm
B4:
71 mm
B5:
119 mm
B6:
78 mm
B7:
0,979 mm
B71:
118,02 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0042
C3:
4,2 mm
C31:
f11
C4:
38,9 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,009 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1544-4.2
D c:
4,2 mm
L c:
71 mm
l 1:
119 mm
l 2:
78 mm
d 1:
4,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,20*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,71*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,08*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,64*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.