Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1544-8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062133
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1544-8.3
EAN/GTIN:
     4031132055213
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=8,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1544-8.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,3 mm
B3:
113,145 mm
B4:
96 mm
B5:
165 mm
B6:
109 mm
B7:
1,935 mm
B71:
163,06 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0083
C3:
8,3 mm
C31:
f11
C4:
51,85 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,048 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1544-8.3
D c:
8,3 mm
L c:
96 mm
l 1:
165 mm
l 2:
109 mm
d 1:
8,3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 27,05*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,42*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 29,70*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.