Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-3/16IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062580
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1622-3/16IN
EAN/GTIN:
     4031132157207
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,763mm
Weitere Informationen:
J21:
A1622-3/16IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,763 mm
B3:
137,381 mm
B4:
127 mm
B5:
195 mm
B6:
135 mm
B7:
1,111 mm
B71:
193,89 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0187
C3:
4,763 mm
C31:
f11
C4:
57,62 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,018 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 I
J7:
0
Bezeichnung:
A1622-3/16IN
D c:
4,763 mm | 3/16" Inch_No_Let
L c:
127 mm
l 1:
195 mm
l 2:
135 mm
d 1:
4,763 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,70*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,38*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,85*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,88*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.