Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-5.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062598
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1622-5.4
EAN/GTIN:
     4031132152929
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=5,4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1622-5.4
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,4 mm
B3:
142,699 mm
B4:
131 mm
B5:
205 mm
B6:
140 mm
B7:
1,259 mm
B71:
203,74 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0054
C3:
5,4 mm
C31:
f11
C4:
62,3 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,025 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 I
J7:
0
Bezeichnung:
A1622-5.4
D c:
5,4 mm
L c:
131 mm
l 1:
205 mm
l 2:
140 mm
d 1:
5,4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,19*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,31*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,89*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 31,96*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.