Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-7/16IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062626
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1622-7/16IN
EAN/GTIN:
     4031132157481
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=11,113mm
Weitere Informationen:
J21:
A1622-7/16IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,113 mm
B3:
200,561 mm
B4:
177 mm
B5:
280 mm
B6:
195 mm
B7:
2,591 mm
B71:
277,41 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0437
C3:
11,113 mm
C31:
f11
C4:
79,44 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,143 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 I
J7:
0
Bezeichnung:
A1622-7/16IN
D c:
11,113 mm | 7/16" Inch_No_Let
L c:
177 mm
l 1:
280 mm
l 2:
195 mm
d 1:
11,113 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,40*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,73*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,32*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,33*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,07*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.