Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-8.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062638
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1622-8.9
EAN/GTIN:
     4031132153209
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=8,9mm
Weitere Informationen:
J21:
A1622-8.9
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,9 mm
B3:
179,445 mm
B4:
160 mm
B5:
250 mm
B6:
175 mm
B7:
2,075 mm
B71:
247,92 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0089
C3:
8,9 mm
C31:
f11
C4:
70,55 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,081 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 I
J7:
0
Bezeichnung:
A1622-8.9
D c:
8,9 mm
L c:
160 mm
l 1:
250 mm
l 2:
175 mm
d 1:
8,9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 27,10*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,28*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 29,87*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 32,11*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.