Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1722-10.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062652
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1722-10.5
EAN/GTIN:
     4031132151489
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1722 • UFL® • DIN 1869 II • 22xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=10,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1722-10.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,5 mm
B3:
240,248 mm
B4:
219 mm
B5:
340 mm
B6:
235 mm
B7:
2,448 mm
B71:
337,55 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0105
C3:
10,5 mm
C31:
f11
C4:
99,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,164 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 II
J7:
0
Bezeichnung:
A1722-10.5
D c:
10,5 mm
L c:
219 mm
l 1:
340 mm
l 2:
235 mm
d 1:
10,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,78*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 31,90*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,32*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,33*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,07*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.