Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1722-3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062657
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1722-3.5
EAN/GTIN:
     4031132151069
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1722 • UFL® • DIN 1869 II • 22xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1722-3.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,5 mm
B3:
146,746 mm
B4:
139 mm
B5:
210 mm
B6:
145 mm
B7:
0,816 mm
B71:
209,18 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
f11
C4:
63,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,017 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 II
J7:
0
Bezeichnung:
A1722-3.5
D c:
3,5 mm
L c:
139 mm
l 1:
210 mm
l 2:
145 mm
d 1:
3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,75*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,18*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,81*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,93*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.