Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1822-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062670
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1822-10
EAN/GTIN:
     4031132151465
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1822 • UFL® • DIN 1869 III • 30xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
A1822-10
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10 mm
B3:
300,002 mm
B4:
279 mm
B5:
430 mm
B6:
295 mm
B7:
2,332 mm
B71:
427,67 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
f11
C4:
130 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
5000 1/min
D7:
0,2 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 III
J7:
0
Bezeichnung:
A1822-10
D c:
10 mm
L c:
279 mm
l 1:
430 mm
l 2:
295 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,34*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,78*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 255,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,97*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,72*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.