Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1822-11.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062673
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1822-11.5
EAN/GTIN:
     4031132151557
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1822 • UFL® • DIN 1869 III • 30xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=11,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1822-11.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,5 mm
B3:
310,751 mm
B4:
287 mm
B5:
450 mm
B6:
305 mm
B7:
2,681 mm
B71:
447,32 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0115
C3:
11,5 mm
C31:
f11
C4:
139,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
5000 1/min
D7:
0,248 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 III
J7:
0
Bezeichnung:
A1822-11.5
D c:
11,5 mm
L c:
287 mm
l 1:
450 mm
l 2:
305 mm
d 1:
11,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,21*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,91*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,19*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,71*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.