Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1822-5.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062679
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1822-5.5
EAN/GTIN:
     4031132151199
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1822 • UFL® • DIN 1869 III • 30xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=5,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1822-5.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,5 mm
B3:
227,752 mm
B4:
216 mm
B5:
330 mm
B6:
225 mm
B7:
1,282 mm
B71:
328,72 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0055
C3:
5,5 mm
C31:
f11
C4:
102,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
5000 1/min
D7:
0,041 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 III
J7:
0
Bezeichnung:
A1822-5.5
D c:
5,5 mm
L c:
216 mm
l 1:
330 mm
l 2:
225 mm
d 1:
5,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,04*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,40*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,98*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 31,87*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.