Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker 60° E6818-12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Kegelsenker 60°
HSS-Kegelsenker 60°
HSS-Kegelsenker 60°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5071385
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     E6818-12.5
EAN/GTIN:
     4031132156675
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334
HSS-Kegelsenker 60° E6818 • DIN 334 • Zylinderschaft • Dc=12,5mm
Weitere Informationen:
J21:
E6818-12.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
5
A11:
3,2 mm
A21:
12,5 mm
A3:
1
A4:
3,4 mm
B3:
27 mm
B5:
56 mm
B6:
11,2 mm
B71:
56 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C4:
36 mm
D1:
3
D6:
2800 1/min
D7:
0,025 kg
E1:
60 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 334
J7:
0
Bezeichnung:
E6818-12.5
D c:
12,5 mm
d 3:
3,2 mm
l 1:
56 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,17*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,74*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.