Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker 90° E6819-12.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Kegelsenker 90°
HSS-Kegelsenker 90°
HSS-Kegelsenker 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5071394
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     E6819-12.4
EAN/GTIN:
     4031132156422
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
HSS-Kegelsenker 90° E6819 • DIN 335 • Zylinderschaft • Dc=12,4mm
Weitere Informationen:
J21:
E6819-12.4
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
5
A11:
2,8 mm
A21:
12,4 mm
A3:
1
A4:
3 mm
B3:
20 mm
B5:
56 mm
B6:
8 mm
B71:
56 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C4:
36 mm
D1:
3
D6:
2800 1/min
D7:
0,029 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 335
J7:
0
Bezeichnung:
E6819-12.4
D c:
12,4 mm
d 3:
2,8 mm
l 1:
56 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,22*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,01*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.