Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Hand-Reibahlen F1131-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071561
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1131-3
EAN/GTIN:
     4031132089225
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS-Hand-Reibahlen F1131 • Zylinderschaft • DIN 206 • linksgedrallte Nut • Dc=3mm
Weitere Informationen:
J21:
F1131-3
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
3 mm
B4:
31 mm
B5:
62 mm
B71:
62 mm
B8:
8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C4:
21 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
8 °
D6:
60 1/min
D7:
0,005 kg
E6:
0,5
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 206
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1131-3
D c:
3 mm
L c:
31 mm
l 1:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,81*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,13*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 318,96*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 376,10*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 376,02*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.