Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1342-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071721
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1342-14
EAN/GTIN:
     4031132187426
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 • Zylinderschaft • DIN 212 • gerade Nut • Dc=14mm
Weitere Informationen:
J21:
F1342-14
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
14 mm
B3:
110,9 mm
B4:
110 mm
B5:
160 mm
B71:
160 mm
B8:
0,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0125
C3:
12,5 mm
C31:
h9
C4:
50 mm
D1:
8
D2:
N
D3:
0 °
D6:
2800 1/min
D7:
0,13 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1342-14
D c:
14 mm
L c:
47 mm
l 1:
160 mm
d 1:
12,5 mm
Z:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,37*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 31,98*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,19*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.