Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1342-14.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071722
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1342-14.5
EAN/GTIN:
     4031132187440
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 • Zylinderschaft • DIN 212 • gerade Nut • Dc=14,5mm
Weitere Informationen:
J21:
F1342-14.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
14,5 mm
B3:
112,9 mm
B4:
112 mm
B5:
162 mm
B71:
162 mm
B8:
0,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0125
C3:
12,5 mm
C31:
h9
C4:
50 mm
D1:
8
D2:
N
D3:
0 °
D6:
2800 1/min
D7:
0,157 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1342-14.5
D c:
14,5 mm
L c:
50 mm
l 1:
162 mm
d 1:
12,5 mm
Z:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,26*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,91*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 31,93*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,98*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,10*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.