Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1342-19.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071732
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1342-19.5
EAN/GTIN:
     4031132187563
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 • Zylinderschaft • DIN 212 • gerade Nut • Dc=19,5mm
Weitere Informationen:
J21:
F1342-19.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
19,5 mm
B3:
137,9 mm
B4:
137 mm
B5:
195 mm
B71:
195 mm
B8:
0,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h9
C4:
58 mm
D1:
8
D2:
N
D3:
0 °
D6:
1800 1/min
D7:
0,33 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1342-19.5
D c:
19,5 mm
L c:
60 mm
l 1:
195 mm
d 1:
16 mm
Z:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.160
ab € 29,87*
Sonstiges
WALTER
C330.20.160
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.160
ab € 34,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,98*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,10*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,05*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.