Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352-4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071879
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352-4.2
EAN/GTIN:
     4031132186047
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352 • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=4,2mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352-4.2
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
4,2 mm
B3:
43,5 mm
B4:
43 mm
B5:
75 mm
B71:
75 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
32 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
6300 1/min
D7:
0,009 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352-4.2
D c:
4,2 mm
L c:
19 mm
l 1:
75 mm
d 1:
4 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,59*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,23*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,70*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.