Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-5.55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072635
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-5.55
EAN/GTIN:
     4031132139715
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=5,55mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-5.55
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
5,55 mm
B3:
57,5 mm
B4:
57 mm
B5:
93 mm
B71:
93 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0056
C3:
5,6 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
6300 1/min
D7:
0,02 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-5.55
D c:
5,55 mm
L c:
26 mm
l 1:
93 mm
l 5:
36 mm
d 1:
5,6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,77*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,06*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,84*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,94*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.