Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-5.97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072677
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-5.97
EAN/GTIN:
     4031132140131
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=5,97mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-5.97
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
5,97 mm
B3:
57,5 mm
B4:
57 mm
B5:
93 mm
B71:
93 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0056
C3:
5,6 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
6300 1/min
D7:
0,023 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-5.97
D c:
5,97 mm
L c:
26 mm
l 1:
93 mm
l 5:
36 mm
d 1:
5,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,67*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,13*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,31*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,77*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.