Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-8.95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072975
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-8.95
EAN/GTIN:
     4031132143118
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=8,95mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-8.95
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
8,95 mm
B3:
81,7 mm
B4:
81 mm
B5:
125 mm
B71:
125 mm
B8:
0,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
44 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
3300 1/min
D7:
0,051 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-8.95
D c:
8,95 mm
L c:
36 mm
l 1:
125 mm
l 5:
44 mm
d 1:
9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 27,19*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,21*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,72*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,03*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.