Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Zentrierbohrer K1111-6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5073526
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1111-6.3
EAN/GTIN:
     4031132158853
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS-Zentrierbohrer K1111 • DIN 333-A • Zylinderschaft • Form A • Eingeschlossener Stufenwinkel 60° • Dc=16mm
Weitere Informationen:
J21:
K1111-6.3
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
6,3 mm
A21:
16 mm
B4:
17 mm
B5:
71 mm
B6:
32 mm
B7:
1,819 mm
B71:
69,11 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h9
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
4500 1/min
D7:
0,065 kg
E1:
120 °
E2:
60 °
F1:
R
F3:
A
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 333-A
J7:
0
Bezeichnung:
K1111-6.3
D c:
6,3 mm
l 1:
71 mm
d 1:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.160
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.160
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.26.160
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,44*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,57*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.