Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Zentrierbohrer K1215-2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5073603
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1215-2.5
EAN/GTIN:
     4031132158617
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
din 333
HSS-Zentrierbohrer K1215 • DIN 333-B • Zylinderschaft • Form B • Eingeschlossener Stufenwinkel 120° • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
K1215-2.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
2,5 mm
A21:
6,3 mm
B4:
6,7 mm
B5:
45 mm
B6:
20 mm
B7:
0,722 mm
B71:
55,25 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
16000 1/min
D7:
0,027 kg
E1:
120 °
E2:
60 °
F1:
R
F3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 333-B
J7:
0
Bezeichnung:
K1215-2.5
D c:
2,5 mm
l 1:
45 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,34*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,86*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 32,10*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,76*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.