Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Zentrierbohrer, überlang K1411S-1.5X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Zentrierbohrer, überlang
HSS-Zentrierbohrer, überlang
HSS-Zentrierbohrer, überlang
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5073652
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1411S-1.5X5
EAN/GTIN:
     4031132032818
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
HSS-Zentrierbohrer, überlang K1411S • Zylinderschaft • Form A • Eingeschlossener Stufenwinkel 60° • Dc=5mm
Weitere Informationen:
J21:
K1411S-1.5X5
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
1,5 mm
A21:
5 mm
B4:
5 mm
B5:
60 mm
B6:
10 mm
B7:
0,433 mm
B71:
59,55 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0050
C3:
5 mm
C31:
h9
C4:
28 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
25000 1/min
D7:
0,009 kg
E1:
120 °
E2:
60 °
F1:
R
F3:
A
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
K1411S-1.5X5
D c:
1,5 mm
l 1:
60 mm
d 1:
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,22*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,37*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,91*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,12*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.