Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Zentrierbohrer, überlang K1411S-5X14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Zentrierbohrer, überlang
HSS-Zentrierbohrer, überlang
HSS-Zentrierbohrer, überlang
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5073660
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1411S-5X14
EAN/GTIN:
     4031132032962
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
HSS-Zentrierbohrer, überlang K1411S • Zylinderschaft • Form A • Eingeschlossener Stufenwinkel 60° • Dc=5mm
Weitere Informationen:
J21:
K1411S-5X14
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
5 mm
A21:
14 mm
B4:
6,3 mm
B5:
120 mm
B6:
28 mm
B7:
1,443 mm
B71:
118,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h9
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
6300 1/min
D7:
0,115 kg
E1:
120 °
E2:
60 °
F1:
R
F3:
A
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
K1411S-5X14
D c:
5 mm
l 1:
120 mm
d 1:
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.140
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.140
ab € 32,06*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,46*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,12*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,76*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,29*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,76*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.