Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Gewindebohrer, kurz 20160-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5075781
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20160-M8
EAN/GTIN:
     4042446003449
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8
regel gewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer, kurz • KMB H • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 2184-2 • geeignet für Durchgangsbohrung • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
20160-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6H
A6:
6,69 mm
A9:
5,8 mm
B1:
19 mm
B3:
64,57 mm
B4:
5,63 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,018 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-2
J7:
0
Bezeichnung:
20160-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
63 mm
L c:
19 mm
l 3:
40 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,57*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,49*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 69,87*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,72*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,32*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.