Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2051062-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076675
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2051062-M5
EAN/GTIN:
     4042446012113
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® STE • extra kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • M/6HX • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • THL • M 5 • P=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
2051062-M5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
5 mm
A25:
M 5
A3:
0,8 mm
A5:
6HX
A6:
4,16 mm
A9:
3,8 mm
B1:
8 mm
B2:
25 mm
B3:
72,1 mm
B4:
1,4 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,013 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
E
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
2051062-M5
D N:
M 5
P:
0,8 mm
l 1:
70 mm
L c:
8 mm
l 3:
25 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,93*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,00*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,18*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,32*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,73*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.