Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2146005-M24X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5077664
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2146005-M24X1.5
EAN/GTIN:
     4042446021481
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • TIN • MF 24x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
2146005-M24X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
24 mm
A25:
MF 24x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
22,43 mm
A9:
17,7 mm
B1:
26 mm
B3:
140 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,271 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
2146005-M24X1.5
D N:
MF 24x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
140 mm
L c:
26 mm
l 3:
93 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 91,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,96*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,82*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 384,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 324,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 324,89*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.