Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 23410-UNF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078581
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     23410-UNF4
EAN/GTIN:
     4042446030544
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • UNF #4-48 • P=48
Weitere Informationen:
J21:
23410-UNF4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,112 inch
A23:
4
A25:
UNF #4-48
A4:
48
A5:
2B
A6:
2,29 mm
A9:
2,14 mm
B1:
6 mm
B2:
18 mm
B3:
57,16 mm
B4:
1,32 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,005 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
23410-UNF4
D N -P:
UNF #4-48
D N:
2,845 mm
l 1:
56 mm
L c:
6 mm
l 3:
18 mm
d 1:
3,5 mm
⃞:
2,7 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: UNF-Gewindebohrer, unf gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,41*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,15*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 777,65*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,33*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 725,16*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 722,00*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 739,98*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 317,96*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.123,67*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 374,87*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 376,46*
Sonstiges
WALTER
6218033
ab € 81,76*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 35,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.