Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 23416-UNF6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078607
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     23416-UNF6
EAN/GTIN:
     4042446030834
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ti • kurzer Anschnitt • ≤2xD • UNF/2B • ~DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • UNF #6-40 • P=40
Weitere Informationen:
J21:
23416-UNF6
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,138 inch
A23:
6
A25:
UNF #6-40
A4:
40
A5:
2B
A6:
2,84 mm
B1:
12 mm
B2:
35 mm
B3:
57,43 mm
B4:
1,59 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,007 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
23416-UNF6
D N -P:
UNF #6-40
D N:
3,505 mm
l 1:
56 mm
L c:
12 mm
l 3:
35 mm
d 1:
4 mm
⃞:
3 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,96*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,00*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 725,55*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 723,67*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 740,66*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 318,30*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.123,66*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 376,59*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 377,84*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.