Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2456315-G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078912
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2456315-G3/4
EAN/GTIN:
     4042446033958
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur Inox® 25 • extra kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • G/NORMAL • DIN 5156 • rechtsgedrallte Nut 25° • geeignet für Grundloch • TIN • G 3/4-14 • P=14
Weitere Informationen:
J21:
2456315-G3/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
G
A22:
1,041 inch
A24:
3/4 inch
A25:
G 3/4-14
A4:
14
A5:
NORMAL
A6:
24,35 mm
A9:
19,7 mm
B1:
28 mm
B3:
140 mm
B4:
3,17 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h9
C4:
38 mm
D1:
6
D2:
R
D3:
25 °
D7:
0,368 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
E
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 5156
J7:
0
Bezeichnung:
2456315-G3/4
D N -P:
G 3/4-14
D N:
26,441 mm
Gang pro Zoll:
14
l 1:
140 mm
L c:
28 mm
l 3:
77 mm
d 1:
20 mm
⃞:
16 mm
l 9:
19 mm
N:
6
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.200
ab € 91,36*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,98*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,43*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,75*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 384,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 261,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 324,34*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 349,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.