Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 25167-NPT1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5078947
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     25167-NPT1/4
EAN/GTIN:
     4042446034306
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • NPT/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • Dn=13,372mm
Weitere Informationen:
J21:
25167-NPT1/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPT
A22:
0,5265 inch
A24:
1/4 inch
A25:
NPT 1/4-18
A4:
18
A5:
NORMAL
A6:
10,9 mm
A9:
13,2 mm
B3:
100 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,104 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
25167-NPT1/4
D N -P:
NPT 1/4-18
D N:
13,372 mm
Gang pro Zoll:
18
l 1:
100 mm
L c:
20 mm
l 3:
56 mm
d 1:
14 mm
⃞:
11 mm
l 9:
11 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.140
ab € 70,00*
Sonstiges
WALTER
C340.32.140
ab € 77,13*
Sonstiges
WALTER
C340.40.140
ab € 91,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,76*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.