Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 25167-NPT3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5078950
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     25167-NPT3/4
EAN/GTIN:
     4042446034337
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • NPT/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • Dn=26,292mm
Weitere Informationen:
J21:
25167-NPT3/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPT
A22:
1,0351 inch
A24:
3/4 inch
A25:
NPT 3/4-14
A4:
14
A5:
NORMAL
A6:
23 mm
A9:
21,7 mm
B3:
140 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
C31:
h9
C4:
42 mm
D1:
5
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,414 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
25167-NPT3/4
D N -P:
NPT 3/4-14
D N:
26,292 mm
Gang pro Zoll:
14
l 1:
140 mm
L c:
26 mm
l 3:
75 mm
d 1:
22 mm
⃞:
18 mm
l 9:
18 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.220
ab € 90,98*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,75*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,59*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,56*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 350,61*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 382,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 273,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 326,29*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 348,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.