Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Gewindebohrer, kurz 27160-PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5079031
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     27160-PG16
EAN/GTIN:
     4042446035143
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
HSS-E Gewindebohrer, kurz • KMB H • Schälanschnitt • ≤3xD • PG/NORMAL • DIN 40432 • geeignet für Durchgangsbohrung • Pg 16-18 • P=18
Weitere Informationen:
J21:
27160-PG16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
PG
A22:
0,8858 inch
A24:
16 inch
A25:
Pg 16-18
A4:
18
A5:
NORMAL
A6:
21,09 mm
A9:
17,7 mm
B1:
22 mm
B3:
80 mm
B4:
6,35 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,168 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 40432
J7:
0
Bezeichnung:
27160-PG16
D N -P:
Pg 16-18
D N:
22,5 mm
Gang pro Zoll:
18
l 1:
80 mm
L c:
22 mm
l 3:
33 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
l 9:
17 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 91,09*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,37*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,01*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,68*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 383,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 248,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 323,85*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 348,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.