Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Trapez-Gewindebohrer 29100-TR24X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Trapez-Gewindebohrer
HSS-E Trapez-Gewindebohrer
HSS-E Trapez-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5079073
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     29100-TR24X5
EAN/GTIN:
     4042446035709
Suchbegriffe:
Trapez-Gewindebohrer
Trapezgewindebohrer
trapezgewindebohrer tr24x5
trapez gewindebohrer
HSS-E Trapez-Gewindebohrer • TMB • 24xP • ≤2xD • TR/7H • PWZ-NORM • linksgedrallte Nut 5° • geeignet für Durchgangsbohrung • Tr 24x5 • P=5mm
Weitere Informationen:
J21:
29100-TR24X5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
TR
A21:
24 mm
A25:
Tr 24x5
A3:
5 mm
A5:
7H
A6:
19,3 mm
A9:
17,7 mm
B1:
150 mm
B3:
275 mm
B4:
120 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
3
D2:
L
D3:
5 °
D7:
0,487 kg
F1:
R
G21:
5
G3:
W-24
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
29100-TR24X5
D N:
Tr 24x5
P:
5 mm
l 1:
275 mm
L c:
150 mm
l 3:
228 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
l 9:
17 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindebohrer tr24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,50*
€ 1.119,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,98*
€ 796,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,85*
€ 767,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,73*
€ 749,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,74*
€ 723,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 91,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 200,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,00*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,88*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 385,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 248,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 276,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 323,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 323,81*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 348,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.