Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Maschinen-Gewindebohrer 8136417-M12X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5079808
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8136417-M12X1.5
EAN/GTIN:
     4042446044145
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® GG • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • MF/6HX • DIN 374 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • TAFT • MF 12x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
8136417-M12X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
12 mm
A25:
MF 12x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
10,43 mm
B1:
20 mm
B3:
102,78 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h6
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,092 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
TAFT
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
8136417-M12X1.5
D N:
MF 12x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
20 mm
l 3:
73 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,70*
€ 612,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,33*
€ 596,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,52*
€ 555,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 439,09*
€ 522,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.152,44*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.317,75*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,04*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 311,99*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,91*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 310,42*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 388,41*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,60*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 182,36*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 193,92*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 206,30*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 214,05*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 227,21*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 202,08*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 213,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.