Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Maschinen-Gewindebohrer 8231106-UNC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5079817
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8231106-UNC10
EAN/GTIN:
     4042446123147
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® HS • kurzer Anschnitt • ≤3xD • UNC/2B • ~DIN 2184-1 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • TICN • UNC #10-24 • P=24
Weitere Informationen:
J21:
8231106-UNC10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNC
A22:
0,19 inch
A23:
10
A25:
UNC #10-24
A4:
24
A5:
2B
A6:
3,71 mm
B1:
16 mm
B2:
16 mm
B3:
71,87 mm
B4:
2,65 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,028 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J1:
~DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
8231106-UNC10
D N -P:
UNC #10-24
D N:
4,826 mm
l 1:
70 mm
L c:
16 mm
l 3:
16 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,78*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,37*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,16*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.