Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer S2021302-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5101657
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     S2021302-M3
EAN/GTIN:
     4042446129712
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® Synchrospeed • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6HX • ~DIN 371 • THL • geeignet für Durchgangsbohrung • M 3 • P=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
S2021302-M3
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
3 mm
A25:
M 3
A3:
0,5 mm
A5:
6HX
A6:
2,48 mm
A9:
2,43 mm
B1:
5 mm
B2:
18 mm
B3:
71,25 mm
B4:
2,25 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,013 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
S2021302-M3
D N:
M 3
P:
0,5 mm
l 1:
70 mm
L c:
5 mm
l 3:
18 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,66*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,23*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,32*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,57*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.