Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer S2051305-M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5101689
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     S2051305-M2.5
EAN/GTIN:
     4042446130107
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m2,5 din371
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Synchrospeed • kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • M/6HX • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • TIN/VAP • M 2.5 • P=0,45mm
Weitere Informationen:
J21:
S2051305-M2.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
2,5 mm
A25:
M 2.5
A3:
0,45 mm
A5:
6HX
A6:
2,03 mm
A9:
1,99 mm
B1:
4,5 mm
B2:
9,3 mm
B3:
71,03 mm
B4:
0,9 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,014 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN/VAP
H4:
S
H5:
TiN/vaporisiert
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
S2051305-M2.5
D N:
M 2.5
P:
0,45 mm
l 1:
70 mm
L c:
4,5 mm
l 3:
9,3 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,46*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 62,98*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 69,90*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.