Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer S2056305-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5101716
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     S2056305-M14
EAN/GTIN:
     4042446130268
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Synchrospeed • kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • M/6HX • ~DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • TIN/VAP • M 14 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
S2056305-M14
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
14 mm
A25:
M 14
A3:
2 mm
A5:
6HX
A6:
11,9 mm
A9:
11,28 mm
B1:
21 mm
B2:
49 mm
B3:
110 mm
B4:
5,6 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,102 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN/VAP
H4:
S
H5:
TiN/vaporisiert
J1:
~DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
S2056305-M14
D N:
M 14
P:
2 mm
l 1:
110 mm
L c:
21 mm
l 3:
49 mm
d 1:
14 mm
⃞:
11 mm
l 9:
14 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,06*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,66*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 305,76*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 327,51*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 347,56*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 291,50*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 407,64*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 409,97*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 436,02*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 433,02*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 205,09*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 180,78*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 240,32*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 225,24*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 238,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.