Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer S2056315-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-5101731
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     S2056315-M14
EAN/GTIN:
     4042446130442
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Synchrospeed • kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • M/6HX • ~DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • TIN/VAP • M 14 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
S2056315-M14
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
14 mm
A25:
M 14
A3:
2 mm
A5:
6HX
A6:
11,9 mm
A9:
11,28 mm
B1:
21 mm
B2:
49 mm
B3:
110 mm
B4:
5,6 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,099 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
TIN/VAP
H4:
S
H5:
TiN/vaporisiert
J1:
~DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
S2056315-M14
D N:
M 14
P:
2 mm
l 1:
110 mm
L c:
21 mm
l 3:
49 mm
d 1:
14 mm
⃞:
11 mm
l 9:
14 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.140
ab € 70,15*
Sonstiges
WALTER
C340.32.140
ab € 77,46*
Sonstiges
WALTER
C340.40.140
ab € 91,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,57*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,98*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,63*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 179,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 169,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 178,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.