Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046918-0.4-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5150629
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4046918-0.4-1
EAN/GTIN:
     4042446137632
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046918 • Protostar® • Schaft DIN 6535 HA • TAX • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=0,4mm • R=0,2mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H4046918-0.4-1
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
0,4 mm
A5:
0,37 mm
B2:
0,4 mm
B3:
10 mm
B5:
38 mm
B71:
38 mm
B9:
0,974
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h5
C4:
28 mm
D6:
999999 1/min
D7:
0,009 kg
E2:
6,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H4046918-0.4-1
D c:
0,4 mm
r:
0,2 mm
L c:
0,4 mm
l 3:
1 mm
d 2:
0,4 mm
l 1:
38 mm
l 4:
10 mm
d 1:
3 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,77*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,21*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,23*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,85*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 255,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.