Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046918-0.4-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5150630
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4046918-0.4-2
EAN/GTIN:
     4042446137649
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046918 • Protostar® • Schaft DIN 6535 HA • TAX • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=0,4mm • R=0,2mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H4046918-0.4-2
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
0,4 mm
A5:
0,37 mm
B2:
0,4 mm
B3:
10 mm
B5:
38 mm
B71:
38 mm
B9:
1,974
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h5
C4:
28 mm
D6:
999999 1/min
D7:
0,009 kg
E2:
6,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H4046918-0.4-2
D c:
0,4 mm
r:
0,2 mm
L c:
0,4 mm
l 3:
2 mm
d 2:
0,4 mm
l 1:
38 mm
l 4:
10 mm
d 1:
3 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,61*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,22*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,85*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,98*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.