Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-NC-Anbohrer 120° A1114S-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5153666
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1114S-12
EAN/GTIN:
     4031132220062
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 120° A1114S • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 120° • Dc=12mm
Weitere Informationen:
J21:
A1114S-12
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
12 mm
B3:
36,004 mm
B4:
3,46 mm
B5:
102 mm
B6:
30 mm
B7:
3,464 mm
B71:
98,54 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h8
C4:
66 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,077 kg
E1:
120 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1114S-12
D c:
12 mm
l 1:
102 mm
l 2:
30 mm
d 1:
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,32*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,85*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,82*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,21*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,67*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,53*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.