Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-NC-Anbohrer 120° A1114S-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5153667
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1114S-14
EAN/GTIN:
     4031132220086
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 120° A1114S • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 120° • Dc=14mm
Weitere Informationen:
J21:
A1114S-14
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
14 mm
B3:
42,001 mm
B4:
4,04 mm
B5:
115 mm
B6:
35 mm
B7:
4,041 mm
B71:
110,96 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h8
C4:
73 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,118 kg
E1:
120 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1114S-14
D c:
14 mm
l 1:
115 mm
l 2:
35 mm
d 1:
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.140
ab € 29,86*
Sonstiges
WALTER
C330.20.140
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,21*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,67*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.