Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-NC-Anbohrer 90° A1115L-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5153679
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1115L-20
EAN/GTIN:
     4031132220918
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 90° A1115L • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 90° • Dc=20mm
Weitere Informationen:
J21:
A1115L-20
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
20 mm
B3:
50 mm
B4:
10 mm
B5:
200 mm
B6:
40 mm
B7:
10 mm
B71:
190 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h8
C4:
150 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,478 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1115L-20
D c:
20 mm
l 1:
200 mm
l 2:
40 mm
d 1:
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 31,90*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,82*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,96*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 329,65*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 350,18*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 348,18*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.